Prodotti /

Cod. Rexel
CP3141327
Cod. Produttore
3141327
Cod. EAN
4012196096886

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TR M6 1M A2 ASTA FILETTATA
  • Lunghezza: 1 metro
  • Filettatura: Secondo DIN 976
  • Diametro: M6
  • Materiale: Acciaio A2
  • Serie: Bolts and hooks
  • Applicazione: Fissaggi e ancoraggi
  • Resistenza: Alta corrosione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Asta filettata secondo DIN 976.

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

lunghezza

1000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

6

Serie

Bolts and hooks