› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

TR.2/PT PIASTRINA TERMINALE

Cod. Rexel CBTR111
Cod. Produttore TR111
Cod. EAN 8017963019774

Informazioni principali

  • Serie: TR.2/PT
  • Colore: Verde
  • Tipo: Piastrina terminale
  • Quantità consigliata: 25
  • Applicazione: Per TR.2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TR.2/PT Piastrina terminale, colore verde, per TR.2

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

TR.2/PT PIASTRINA TERMINALE