› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

TR.2 MORSETTO DI TERRA

Cod. Rexel CBTR110
Cod. Produttore TR110
Cod. EAN 8017963019149

Informazioni principali

  • Serie: CBTR110
  • Tipo: Morsetto a vite
  • Sezione cavo: 2.5 mm²
  • Piano: 1-piano di terra
  • Montaggio: Guida TH15
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TR.2 Morsetto a vite 2.5mm2, 1-piano di terra, per guida TH15

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

27 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

32 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²

TR.2 MORSETTO DI TERRA