Prodotti /

Cod. Rexel
CP6364322
Cod. Produttore
6364322
Cod. EAN
4012196199334

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Profilato sospensione TP
  • Applicazione: Fissaggio soffitti
  • Materiale: Calcestruzzo orizzontale
  • Serie: TP Series
  • Codice prodotto: CP6364322
  • Quantità consigliata: 15 pezzi
  • Tipo: Profilato sospensione
  • Utilizzo: Soffitti in calcestruzzo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato di sospensione TP per il fissaggio a soffitti in calcestruzzo orizzontali.

colore

Zinco

Tipologia

Profilo a S

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

0,73 kg

qualità del materiale

Altro

lunghezza

445 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,05 KILONEWTON

larghezza del profilo

60 mm

altezza del profilo

120 mm

Serie

TP Series