› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

TPL.4 MORSETTO TRIPOLARE

Cod. Rexel CBTP100
Cod. Produttore TP100
Cod. EAN 8017963042338

Informazioni principali

  • Tipo: Tripolare
  • Sezione cavo: 4 mm²
  • Fissaggio: Morsetto a vite
  • Colore: Beige
  • Serie: CBTP100
  • Materiale: Componibile
  • Quantità consigliata: 40

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TPL.4 Morsetto a vite componibile tripolare 4mm2, colore beige

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Beige

tensione nominale

500 V

lunghezza

30 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

20 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

26 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 6 mm²

TPL.4 MORSETTO TRIPOLARE