Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB08205
Cod. Produttore
B08205
Cod. EAN
8015892082050

Informazioni di prodotto

TPD 125x50 G CAN.CABL.PT.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TPD 125x50 G Canaletta con pretranciature laterali 18mm e 23mm GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

125 mm

altezza

50 mm

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

Sezione utilizzabile

5370 mm²

con parte superiore

Serie

TPD

Produttore

TPD 125x50 G Canaletta con pretranciature laterali Ø 18mm e Ø 23mm GRIGIO