› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

TP57AT/782000 S00001

Cod. Rexel CX2708119
Cod. Produttore 2708119
Cod. EAN 4046356041331

Informazioni principali

  • Serie: SUBCON-PLUS
  • Tensione: fino a 1 MBit/s
  • Connettore: D-SUB 9 poli
  • Uscita cavo: angolo 35°
  • Sistema bus: CAN, CANopen®, SafetyBus-P
  • Resistenza terminazione: attivabile
  • Piedinatura: 2, 3, 7, 9
  • Morsetti: a vite

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore D-SUB, presa a 9 poli, uscita cavo a 35°, sistema bus: CAN, CANopen®, SafetyBus-P fino a 1 MBit/s, con connettore femmina D-SUB PG per il collegamento di un dispositivo di programmazione, resistenza di terminazione attivabile tramite interruttore a scorrimento, piedinatura: 2, 3, 7, 9; morsetti a vite

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento

Altro

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Femmina (female)

TP57AT/782000 S00001