Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CM20034801B
Cod. Produttore
20034801B
Cod. EAN
8023903196344

Informazioni di prodotto

TOUCH SCREEN PLANUX MANAGER 3,5" SUPERVISORE NERO

Documentazione tecnica

24Touch screen Planux Manager versione 3,5" con videocitofonia Simple Bus TOP integrata. Monitor a colori touch da 3,5". Videocitofonia full-duplex, regolazione fonica, suonerie personalizzabili. Da collegare al BUS Simple Home per la gestione dell'impianto di automazione come luci, carichi, tapparelle, clima, scenari, irrigazione, consumi e al sistema Simple Safe per la visualizzazione e il comando dell'impianto di antintrusione. Staffa 6214C o 6214KC non inclusa. Colore nero. Dimensioni 145x145mm. Sporgenza dal muro con scatola da incasso 8mm. Assorbimento max 3W.

esecuzione

quadro di comando e segnalazione

colore

nero

materiale

plastica

accoppiamento bus incluso

funzione tattile

codice RAL (simile)

9005

composizione

elemento di comando

display

colore

campo per designazione

tipo di montaggio

apparente

Produttore

Serie Planux Manager - Touch screen 3.5" supervisore nero, videocitofonia Simplebus TOP integrata, gestione domotica