Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
supporta il protocollo per EtherNet/IP
memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente
16000 KByte
rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
altezza frontale
102 mm
supporta protocollo CAN
supporta protocollo MODBUS
temperatura d’esercizio
-20 °C
tensione di alimentazione per DC
24 V
numero di interfacce HW seriali RS485
1
con indicatore di segnalazione
montaggio a parete/diretto possibile
numero di pixel verticali
240.0
esecuzione del display
LCD
montaggio su guida portante possibile
numero di colori del display
65536
numero di interfacce HW Industrial Ethernet
tipo di tensione di alimentazione
DC
diagonale schermo
3.5 pollice
componenti software aggiuntivi caricabili
link IO master
numero di interfacce HW seriali RS232
grado di protezione (IP), lato frontale
IP65
numero di pixel orizzontali
320.0
larghezza frontale
128 mm
numero di lingue online
4
numero di interfacce HW USB
2
profondità di incasso
74.95 mm
supporta protocollo TCP/IP
inserimento dei valori del processo (input) possibile
con display a colori
con interfacce SW
Serie
Pro_face_LT4000M
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te