Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXLM4201TADC
Cod. Produttore
PFXLM4201TADDC
Cod. EAN
3606489670733

Informazioni di prodotto

Touch PLC 3,5'' TFT con

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Touch PLC LT4000M 3.5 TFT (QVGA) con I/O Digitali (di tipo Source), COM (RJ45), Ethernet, USB A/mini-B, 24VDC

supporta il protocollo per EtherNet/IP

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

16000 KByte

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

altezza frontale

102 mm

supporta protocollo CAN

supporta protocollo MODBUS

temperatura d’esercizio

-20 °C

tensione di alimentazione per DC

24 V

numero di interfacce HW seriali RS485

1

con indicatore di segnalazione

montaggio a parete/diretto possibile

numero di pixel verticali

240.0

esecuzione del display

LCD

montaggio su guida portante possibile

numero di colori del display

65536

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

tipo di tensione di alimentazione

DC

diagonale schermo

3.5 pollice

componenti software aggiuntivi caricabili

link IO master

numero di interfacce HW seriali RS232

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di pixel orizzontali

320.0

larghezza frontale

128 mm

numero di lingue online

4

numero di interfacce HW USB

2

profondità di incasso

74.95 mm

supporta protocollo TCP/IP

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con display a colori

con interfacce SW

Serie

Pro_face_LT4000M

Produttore

Touch PLC LT4000M 3.5" TFT (QVGA) con I/O Digitali (di tipo Source), COM (RJ45), Ethernet, USB A/mini-B, 24VDC

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui