› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › HMI

Touch Panel 7" 2070W HMI PLC integrato

Cod. Rexel CX1046666
Cod. Produttore 1046666
Cod. EAN 4055626642963

Informazioni principali

  • Display: 7" TFT 800x480 px
  • Processore: Arm Cortex-A7 528 MHz
  • Colori: 16,7 milioni
  • Comunicazioni: 2x COM RS-232/422/485
  • USB: 1x Typ A, 1x Typ B
  • Ethernet: 10/100 MBit/s RJ45
  • Sistema operativo: Windows Embedded Compact 7
  • Serie: BTP 2070W

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello tattile, 17.8 cm / 7"-TFT display (analogico-resistivo), 800 x 480 pixel (WVGA), 16,7 milioni di colori, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, senza sistema bus.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

31 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

2

numero di interfacce HW seriali RS422

2

numero di interfacce HW seriali RS485

2

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di pixel orizzontali

800

numero di pixel verticali

480

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

larghezza frontale

186 mm

altezza frontale

138 mm

esecuzione del display

TFT

Tecnologia touch

Altro

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

Touch Panel 7" 2070W HMI PLC integrato