Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR15184
Cod. Produttore
0000015184
Cod. EAN
8010300151847

Informazioni di prodotto

Aspiratori centrifughi da tetto a scarico verticale
Descrizione del produttore: Base stampata in lamiera d?acciaio fosfatata, verniciata a polvere epossidica di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici. Boccaglio di aspirazione a profilo aerodinamico per ottimizzare le prestazioni, facente corpo unico con la base e calibrato per ottimizzare il flusso d?aria. Copri-motore realizzato in lamiera di acciaio decapata e fosfatata, verniciato con polvere poliestere con cottura in forno, colore grigio martellato. Paratie laterali per lo scarico verticale dell?aria aspirata in lamiera di acciaio zincata, verniciate con polvere poliestere con cottura a forno, colore grigio martellato. Griglie di protezione e anti volatili (conformi alla norma UNI ISO 13857), realizzate in anelli di acciaio elettrosaldato, verniciate con vernice epossidica nera. Girante centrifuga in alluminio a pale rovesce autopulenti dinamicamente bilanciate (UNI ISO 1940, Punto 1 ? Classe 6.3), con mozzo scanalato in alluminio. Motore AC trifase ad 1 velocit?, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere, a doppio schermo di protezione, con grandezza standard UNEL MEC B5, con classe di isolamento F. Ventola di raffreddamento per una migliore dissipazione del calore Golfari di acciaio con trattamento di zincatura galvanica, per il trasporto e il sollevamento. Cavo per garantire la continuit? di messa a terra. Cavo di sicurezza in acciaio per ancorare le macchine dopo l?installazione. Controllabile in velocit? mediante regolatore Vortice."

potenza nominale

300 W

tensione nominale

400 V

Materiale del corpo

Lamiera d'acciaio

volume trasportato

2700 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP55

Diametro nominale del condotto

250 mm

Protezione superficiale del corpo

Laccato

Direzione di scarico

Verticale

temperatura del fluido

0 ... 90 °C