Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR15077
Cod. Produttore
0000015077
Cod. EAN
8010300150772

Informazioni di prodotto

Aspiratori centrifughi da tetto a scarico radiale Descrizione
Descrizione del produttore: Base stampata in lamiera d?acciaio fosfatata, verniciata a polvere epossidica di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici. Boccaglio di aspirazione a profilo aerodinamico per ottimizzare le prestazioni, facente corpo unico con la base e calibrato per ottimizzare il flusso d?aria. Copri-motore realizzato in lamiera di acciaio decapata e fosfatata, verniciato con polvere poliestere con cottura in forno, colore grigio martellato. Griglie di protezione e anti volatili (conformi alla norma UNI ISO 13857), realizzate in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciato con vernice epossidica nera. Girante centrifuga a pale rovesce autopulenti dinamicamente bilanciate (UNI ISO 1940, Punto 1 ? Classe 6.3) in lamiera di acciaio zincata a caldo, con mozzo scanalato in acciaio. Motore AC trifase classe di isolamento F, ad 1 velocit?, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere a doppio schermo di protezione. Portata massima: 15000 m3/h Motore e ventilatore sono studiati per un funzionamento in ambienti con temperature superiori ai 65?C. Ventola di raffreddamento per una migliore dissipazione del calore Golfari di acciaio con trattamento di zincatura galvanica, per il trasporto e il sollevamento. Cavo per garantire la continuit? di messa a terra. Cavo di sicurezza in acciaio per ancorare la macchina dopo l?installazione. Controllabile in velocit? mediante regolatore Vortice."

potenza nominale

1600 W

tensione nominale

400 V

Materiale del corpo

Lamiera d'acciaio

volume trasportato

15000 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP55

Diametro nominale del condotto

550 mm

Protezione superficiale del corpo

Laccato

Direzione di scarico

Orizzontale

temperatura del fluido

0 ... 90 °C