Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR15075
Cod. Produttore
0000015075
Cod. EAN
8010300150758

Informazioni di prodotto

Aspiratori centrifughi da tetto a scarico radiale
Descrizione del produttore: Aspiratore centrifugo da tetto a scarico radiale.
Idoneo per applicazioni in ambienti civili ed industriali,in fabbriche, ospedali, discoteche, uffici, teatri, condomini,palestre, ristoranti, ecc. Facilmente installabili sulla sommit?di ogni tetto.

Girante a pale rovesce autopulenti

potenza nominale

930 W

tensione nominale

400 V

Materiale del corpo

Lamiera d'acciaio

volume trasportato

11000 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP55

Diametro nominale del condotto

500 mm

Protezione superficiale del corpo

Laccato

Direzione di scarico

Orizzontale

temperatura del fluido

0 ... 90 °C