Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000015161
Cod. Produttore
0000015161
Cod. EAN
8010300151618

Informazioni di prodotto

Aspiratori centrifughi da tetto per estrazione fumi caldi a scarico verticale
Descrizione del produttore: Ventilatore centrifugo da tetto adatto per l?aspirazione di fumi caldi fino a 400?C per 120 minuti. Base stampata in lamiera d?acciaio fosfatata, verniciata a polvere epossidica di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici. Boccaglio di aspirazione a profilo aerodinamico per ottimizzare le prestazioni, facente corpo unico con la base e calibrato per ottimizzare il flusso d?aria. Piastra porta motore realizzata in acciaio con trattamento superficiale di zincatura galvanica. Piastra superiore per supporto copri-motore realizzata in acciaio con trattamento superficiale di zincatura galvanica. Camera di raffreddamento per aria fredda aspirata dall?esterno, realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polvere poliestere con cottura in forno, colore grigio martellato. Copri-motore realizzato in lamiera di acciaio decapata e fosfatata, verniciato con polvere poliestere con cottura in forno, colore grigio martellato. Griglie di protezione e anti volatili (conformi alla norma UNI ISO 13857), realizzate in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciate con vernice epossidica nera. Girante centrifuga con pale rovesce autopulenti dinamicamente bilanciate (UNI ISO 1940, Punto 1 ? Classe 6.3) in lamiera d?acciaio elettrozincata. Motore AC Dahlander trifase a 2 velocit?, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere, grandezza standard UNEL MEC B5, auto ventilato. Classe di isolamento motore H, con ventola di raffreddamento e pressacavo per connessione in metallo. Portata minima 890 m3/h. Portata massima 1100 m3/h. Golfari di acciaio con trattamento di zincatura galvanica, per il trasporto e il sollevamento. Cavo per garantire la continuit? di messa a terra. Cavo di sicurezza in acciaio per ancorare le macchine dopo l?installazione. Controllabile in velocit? mediante regolatore Vortice."

potenza nominale

100 W

tensione nominale

400 V

Materiale del corpo

Lamiera d'acciaio

volume trasportato

1100 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP55

Diametro nominale del condotto

200 mm

Protezione superficiale del corpo

Zincato

temperatura del fluido

0 ... 400 °C

Direzione di scarico

Verticale

Produttore

TORRETTA TRT 10 ED-V 4P