Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR15048
Cod. Produttore
0000015048
Cod. EAN
8010300150482

Informazioni di prodotto

Aspiratori centrifughi da tetto per estrazione fumi caldi a scarico radiale
Descrizione del produttore: Ventilatore centrifugo da tetto adatto per l?aspirazione di fumi caldi fino a 400?C per 120 minuti. Base stampata in lamiera d?acciaio fosfatata, verniciata a polvere epossidica di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici. Boccaglio di aspirazione a profilo aerodinamico per ottimizzare le prestazioni, facente corpo unico con la base e calibrato per ottimizzare il flusso d?aria. Piastra porta-motore realizzata in acciaio con trattamento superficiale di zincatura galvanica. Copri-motore realizzato in lamiera di acciaio decapata e fosfatata, verniciato con polvere poliestere con cottura in forno, colore grigio martellato. Griglie di protezione e anti volatili (conformi alla norma UNI ISO 13857), realizzate in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciate con vernice epossidica nera. Girante centrifuga a pale rovesce autopulenti dinamicamente bilanciate (UNI ISO 1940, Punto 1 ? Classe 6.3) realizzate in lamiera d?acciaio elettrozincata. Motore AC monofase ad 1 velocit?, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere, grandezza standard UNEL MEC B5, auto ventilato. Classe isolamento motore H, con ventola di raffreddamento e pressacavo per connessione, in metallo. Portata massima 4500 m3/h. Equipaggiata con un condensatore di avviamento che deve essere montato lontano dal ventilatore in modo che non possa essere danneggiato dal calore. Golfari di acciaio con trattamento di zincatura galvanica, per il trasporto e il sollevamento. Cavo per garantire la continuit? di messa a terra. Cavo di sicurezza in acciaio per ancorare la macchina dopo l?installazione."

potenza nominale

720 W

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Lamiera d'acciaio

volume trasportato

4500 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP55

Diametro nominale del condotto

300 mm

Protezione superficiale del corpo

Zincato

Direzione di scarico

Orizzontale

temperatura del fluido

0 ... 400 °C