Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR15180
Cod. Produttore
0000015180
Cod. EAN
8010300151809

Informazioni di prodotto

Aspiratori centrifughi da tetto a scarico verticale
Descrizione del produttore: Base stampata in lamiera d?acciaio fosfatata, verniciata a polvere epossidica di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici. Boccaglio di aspirazione a profilo aerodinamico per ottimizzare le prestazioni, facente corpo unico con la base e calibrato per ottimizzare il flusso d?aria. Copri-motore realizzato in lamiera di acciaio decapata e fosfatata, verniciato con polvere poliestere con cottura in forno, colore grigio martellato. Paratie laterali per lo scarico verticale dell?aria aspirata in lamiera di acciaio zincata, verniciate con polvere poliestere con cottura a forno, colore grigio martellato. Griglie di protezione e anti volatili (conformi alla norma UNI ISO 13857), realizzate in anelli di acciaio elettrosaldato, verniciate con vernice epossidica nera. Girante centrifuga in alluminio a pale rovesce autopulenti dinamicamente bilanciate (UNI ISO 1940, Punto 1 ? Classe 6.3), con mozzo scanalato in alluminio. Motore AC monofase ad 1 velocit?, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere, a doppio schermo di protezione, con grandezza standard UNEL MEC B5, con classe di isolamento F. Dotato di un condensatore conforme alla norma EN 60252-1 e marchiato IMQ. Ventola di raffreddamento per una migliore dissipazione del calore Golfari di acciaio con trattamento di zincatura galvanica, per il trasporto e il sollevamento. Cavo per garantire la continuit? di messa a terra. Cavo di sicurezza in acciaio per ancorare le macchine dopo l?installazione. Controllabile in velocit? mediante regolatore Vortice."

potenza nominale

100 W

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Lamiera d'acciaio

volume trasportato

1100 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP55

Diametro nominale del condotto

200 mm

Protezione superficiale del corpo

Laccato

Direzione di scarico

Verticale

temperatura del fluido

0 ... 90 °C