Prodotti /

Cod. Rexel
CP7405079
Cod. Produttore
7405079
Cod. EAN
4012196460502

Informazioni di prodotto

  • Serie: GES
  • Maniglia integrata sì
  • Uscita cavi orientabile
  • Guarnizione materiale espanso
  • Coperchio con piastra rinforzo
  • Spessore lamiera 4 mm
  • Rivestimento pavimento 5-10 mm
  • Installazione incernierata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La torrette scomparsa GES9-3B U 9011 è un componente elettrico progettato per l'integrazione discreta in impianti elettrici. Presenta un coperchio di esecuzione quadrata e dimensioni compatte di 242 mm di larghezza, 264 mm di altezza e 67 mm di profondità, che ne facilitano l'installazione in spazi ridotti. Il prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo robustezza e affidabilità nel tempo. La sua struttura è pensata per assicurare sicurezza e funzionalità, con un design che si adatta perfettamente a contesti professionali e residenziali. Il valore di sostenibilità indica un impatto ambientale contenuto, con un PCF di 6,2518 kg CO2e per pezzo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Torretta a scomparsa con maniglia ed uscita cavi orientabile con guarnizione in materiale espanso. Il coperchio incernierato è dotato di una piastra di rinforzo strutturale in lamiera d'acciaio con spessore di 4 mm e permette l'installazione di un rivestimento pavimento di 5 mm (regolabile anche a 10 mm).

colore

Nero

numero RAL

9011

numero di scatole per apparecchi

3

con incavo per rivestimento pavimenti

telaio protettivo rivestimento pavimenti

larghezza quota di montaggio

244 mm

lunghezza dimensione di montaggio

244 mm

profondità di incasso min.

73 mm

materiale coperchio

Plastica

adatto per canale sotterraneo

adatto per montaggio suolo cavo

adatto per montaggio doppio fondo

Larghezza esterna

264 mm

esecuzione coperchio

Quadrato

Con uscita cavo nel coperchio

Lunghezza, esterna

264 mm

Serie

GES

Produttore

Torretta scomparsa universale 264x264x67 mm Nero uffici sale riunioni