Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV54420.01
Cod. Produttore
V54420.01
Cod. EAN
8007352735255

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 20
  • Coperchio: inox
  • Installazione: pavimento flottante
  • Supporti: 4 da 5 moduli
  • Compatibilità: Eikon, Arké, Plana
  • Scatola: V54920
  • Serie: VIV54420
  • Uso: su massetto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Torretta a scomparsa da pavimento da 20 moduli con coperchio inox per apparecchi Eikon, Arké e Plana per installazione su pavimento flottante. Fornita con 4 supporti da 5 moduli. Installazione su massetto con apposita scatola V54920

colore

Altro

numero RAL

7021

numero di scatole per apparecchi

1

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

numero di ingressi

16

telaio protettivo rivestimento pavimenti

larghezza quota di montaggio

284,8 mm

lunghezza dimensione di montaggio

279,8 mm

profondità di incasso min.

101 mm

adatto per pulizia con liquidi

materiale coperchio

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

Altro

adatto per canale sotterraneo

adatto per montaggio suolo cavo

adatto per montaggio doppio fondo

Larghezza esterna

310,4 mm

esecuzione coperchio

Rettangolare

Adatto per l'impiego in ambienti interni

Coperchio della copertura di protezione della superficie

Non trattato

Coperchio della copertura del trattamento superficiale

Non trattato

Con uscita cavo nel coperchio

Adatto per pavimenti in sale computer

Coperchio bloccabile

Grado di protezione (IP) in servizio (uscita cavo aperta)

Altro

Grado di protezione (IP) non in servizio (uscita cavo chiusa)

Altro

Carico del coperchio

1,5 KILONEWTON

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

Lunghezza, esterna

305,4 mm

Larghezza, esterna

310,4 mm

Produttore

Torretta a scomparsa 20 moduli coperchio inox per pavimento flottante installazione massetto