Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV54412
Cod. Produttore
V54412
Cod. EAN
8007352735224

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TORRETTA A SCOMPARSA 12M
  • Coperchio: Per cavo
  • Compatibilità: Eikon, Arké, Plana
  • Installazione: Pavimento flottante
  • Supporti: 2 da 6 moduli
  • Montaggio: Su massetto con scatola V54912
  • Serie: VIV54412

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Torretta a scomparsa da pavimento con coperchio cavo per apparecchi Eikon, Arké e Plana per installazione su pavimento flottante. Fornita con 2 supporti da 6 moduli. Installazione su massetto con apposita scatola V54912

colore

Altro

numero RAL

7021

numero di scatole per apparecchi

1

Materiale del corpo

Plastica

numero di ingressi

12

con incavo per rivestimento pavimenti

telaio protettivo rivestimento pavimenti

larghezza quota di montaggio

276 mm

lunghezza dimensione di montaggio

209,8 mm

profondità di incasso min.

100,5 mm

adatto per pulizia con liquidi

materiale coperchio

Plastica

grado di protezione (IP)

Altro

adatto per canale sotterraneo

adatto per montaggio suolo cavo

adatto per montaggio doppio fondo

Larghezza esterna

300,3 mm

esecuzione coperchio

Rettangolare

Adatto per l'impiego in ambienti interni

Coperchio della copertura di protezione della superficie

Non trattato

Coperchio della copertura del trattamento superficiale

Non trattato

Con uscita cavo nel coperchio

Adatto per pavimenti in sale computer

Coperchio bloccabile

Grado di protezione (IP) in servizio (uscita cavo aperta)

Altro

Grado di protezione (IP) non in servizio (uscita cavo chiusa)

Altro

Carico del coperchio

1,5 KILONEWTON

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

Lunghezza, esterna

234 mm

Larghezza, esterna

300,3 mm

Produttore

Torretta a scomparsa 12 moduli coperchio cavo per pavimento flottante installazione massetto