Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10297BG
Cod. Produttore
10297BG
Cod. EAN
8033335023415

Informazioni di prodotto

Torcia elettronica d'emergenza compatta e funzionale, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design a 1 modulo
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro
  • Compatibilità con impianti standard a 230V/CA 50-60Hz

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione di emergenza efficiente e sicura
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia elettronica
  • Design discreto in bianco ghiaccio, adatto a ogni ambiente
Torcia elettronica estraibile d'emergenza a 1 modulo, Nea, bianco ghiaccio Descrizione del produttore: Torcia elettronica estraibile d'emergenza a 1 modulo, Nea, bianco ghiaccio

lunghezza

22 mm

altezza/profondità

49 mm

larghezza

22.3 mm

prestazioni del sistema

1

tensione nominale

230 V

con corpo luminoso

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

senza copertura

colore della scatola

bianco

materiale della scatola

plastica

corpo luminoso

LED non sostituibile

condizione dell’accumulatore

NiMh

tipo di circuito

funzione continua/attesa

tipo di montaggio

incasso

Produttore

TORCIA EL.230V/CA 50-60HZ 1M B