Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Torce e lampade portatili /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10297
Cod. Produttore
10297
Cod. EAN
8033335003158

Informazioni di prodotto

Torcia elettronica estraibile d’emergenza a 1 modulo, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi a 230V/CA 50-60Hz

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità in situazioni di emergenza
  • Consumo energetico ottimizzato
  • Design compatto e discreto

Documentazione tecnica

Torcia elettronica estraibile d'emergenza a 1 modulo, Nea, antracite Descrizione del produttore: Torcia elettronica estraibile d'emergenza a 1 modulo, Nea, antracite

lunghezza

22 mm

altezza/profondità

49 mm

larghezza

22.3 mm

prestazioni del sistema

1

tensione nominale

230 V

con corpo luminoso

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

senza copertura

colore della scatola

antracite

materiale della scatola

plastica

corpo luminoso

LED non sostituibile

condizione dell’accumulatore

NiMh

tipo di circuito

funzione continua/attesa

tipo di montaggio

incasso

Produttore

TORCIA EL.230V/CA 50-60HZ 1M A