Prodotti /

Cod. Rexel
HUK707251
Cod. Produttore
707251

Informazioni di prodotto

TOPSERV® 108 PVC (4G2,5) mm² OG

Documentazione tecnica

Il cavo TOPSERV 108 in PVC arancione è progettato per garantire elevate prestazioni nell'installazione elettrica. Realizzato con conduttori di sezione 2,5 mm² e quattro fili, assicura una trasmissione efficiente e sicura della corrente elettrica. Il rivestimento in PVC offre resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, rendendo questo cavo ideale per applicazioni industriali e civili. La colorazione arancione facilita il riconoscimento e l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Questo cavo è una soluzione affidabile per impianti che richiedono qualità, durata e sicurezza.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

polipropilene

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

9.6 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

arancione

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Produttore

TOPSERV 108 PVC (4G2,5QMM) ORANGE