Prodotti /

Cod. Rexel
HUK705221
Cod. Produttore
705221

Informazioni di prodotto

TOPGEBER 512 PUR (4x2x0,25) mm² GN

Documentazione tecnica

Cavo elettrico TOPGEBER 512 con guaina in PUR di colore verde, caratterizzato da quattro conduttori da 2 mm² ciascuno e un diametro di 0,25 mm per filo. Questo cavo è progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica, ideale per applicazioni che richiedono durata e affidabilità nel trasporto di corrente elettrica. La guaina in poliuretano offre protezione contro abrasioni, oli e agenti chimici, rendendo il cavo adatto a condizioni di lavoro impegnative. La combinazione di materiali e dimensioni lo rende perfetto per impieghi industriali e installazioni elettriche che necessitano di componenti robusti e performanti.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

polipropilene

marcatura filo

colore

numero di fili

8

diametro esterno circa

7.5 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

verde

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

300 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

TOPGEBER 512 PUR GREEN (4X2X0.25) Q