Prodotti /

Cod. Rexel
HUK705461
Cod. Produttore
705461

Informazioni di prodotto

TOPGEBER 511 PVC (4x2x0,25+2x0,5) mm² OG

Documentazione tecnica

Cavo TOPGEBER 511 in PVC conforme agli standard UL e CSA, caratterizzato da una configurazione 4x2x0,25+2. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre isolamento resistente e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono elevata qualità e conformità normativa.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

polipropilene

numero di fili

8

diametro esterno circa

8.4 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

arancione

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Produttore

TOPGEBER 511 PVC UL/CSA (4X2X0,25+2