Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22091
Cod. Produttore
22091

Informazioni di prodotto

TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J transparent 4 G 35 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G35 QMM 0.6/1 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili e sicurezza nelle installazioni elettriche. Dotato di quattro conduttori da 35 mm², offre una capacità di trasmissione efficiente per applicazioni che richiedono una gestione robusta della corrente. La sua costruzione flessibile e resistente lo rende ideale per ambienti che richiedono resistenza meccanica e facilità di posa. Questo cavo è adatto per impieghi industriali e civili, assicurando una protezione ottimale contro interferenze elettromagnetiche e garantendo una lunga durata nel tempo.

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

conduttore di protezione

schermatura su ritorcitura

intrecciato

tensione nominale U

1000 V

materiale del rivestimento

PVC

sezione nominale del conduttore

35 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro esterno circa

29.3 mm

numero di fili

4

marcatura filo

colore

isolamento filo

PE

Produttore

TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G35 QMM 0.6/1