› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

TOOL DATA SET

Cod. Rexel CX1403627
Cod. Produttore 1403627
Cod. EAN 4046356726924

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Tipo: Distributore a Y
  • Connettore maschio: M12 SPEEDCON
  • Connettori femmina: 2x M12 SPEEDCON
  • Codifica: A
  • LED: 3 su ogni femmina
  • Serie: SAC
  • Configurazione: Non schermata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Distributore a Y, 3-poli, non schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, con 3 LED e Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, con 3 LED

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Adattatore a Y

tensione nominale

24 V

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

grado di inquinamento

1

grado di protezione (IP), montato

IP65

corrente nominale In

4 A

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

90 ... 90 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 90 °C

TOOL DATA SET