›

TOOL-CARRIER EMPTY

Cod. Rexel CX1208199
Cod. Produttore 1208199
Cod. EAN 4046356011341

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 0,34-4 mm²
  • Tipo crimpatura: trapezoidale
  • Peso: 29000 g
  • Funzioni: spelafili e crimpatrice
  • Serie: CF 1000-1,5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Macchina spelafili e crimpatrice, sezione: 0,34 mm² ... 4 mm², crimpatura: a forma trapezoidale, peso 29000 g

Caratteristiche tecniche

larghezza

250 mm

altezza

412 mm

profondità

550 mm

tipo di propulsione

Pneumatico

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

lunghezza di asportazione isolamento

14,5 mm

sezione conduttore regolabile

0,34 ... 4 mm²

TOOL-CARRIER EMPTY