›

TOOL-BAG EMPTY

Cod. Rexel CX1208212
Cod. Produttore 1208212
Cod. EAN 4046356011365

Informazioni principali

  • Tipo connessione: Capocorda
  • Sezione min.: 0,25 mm²
  • Sezione max.: 0,34 mm²
  • Crimpatura: Trapezoidale
  • Quantità: 6 set
  • Serie: CF 1000-TOOLKIT
  • Applicazione: Messa a

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di trasformazione, tipo di connessione del contatto: Capocorda, sezione min.: 0,25 mm², sezione max.: 0,34 mm², crimpatura: Crimpatura trapezoidale

Caratteristiche tecniche

funzione

Asportare l'isolamento e crimpare

tipo di propulsione

Elettrico

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

lunghezza di asportazione isolamento

6 mm

sezione conduttore regolabile

0,25 ... 0,34 mm²

TOOL-BAG EMPTY