›

TMP-UM-MAG5 CARICATORE TERM.CARD

Cod. Rexel CX0803328
Cod. Produttore 0803328
Cod. EAN 4055626028187

Informazioni principali

  • Larghezza: 114 mm
  • Altezza: 116 mm
  • Tipo: Caricatore
  • Funzione: Term. Card
  • Serie: TMP-UM-MAG5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Caricatore, larghezza: 114 mm, altezza: 116 mm

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

TMP-UM-MAG5 CARICATORE TERM.CARD