›

TMP-UCT-MAG4 CARICATORE

Cod. Rexel CX0803345
Cod. Produttore 0803345
Cod. EAN 4055626041889

Informazioni principali

  • Serie: THERMOMARK
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Dimensioni: 166x114x11,5 mm
  • Compatibile con: UCT1-TMF
  • Tipo prodotto: Caricatore
  • Alloggiamento: per THERMOMARK PRIME
  • Alloggiamento: per THERMOMARK CARD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT1-TMF..., lunghezza: 0,166 m, larghezza: 114 mm, altezza: 11,5 mm

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

TMP-UCT-MAG4 CARICATORE