›

TMP-UCT-MAG27 CARICATORE

Cod. Rexel CX0803371
Cod. Produttore 0803371
Cod. EAN 4055626042114

Informazioni principali

  • Serie: TMP-UCT-MAG27
  • Compatibile con THERMOMARK
  • Alloggiamento per UCT-WMTBA
  • Lunghezza 0,166 m
  • Larghezza 114 mm
  • Altezza 11,5 mm
  • Adatto a varie dimensioni
  • Uso: caricatore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-WMTBA (24x4), UCT-WMTBA (29x6), UCT-WMTBA (40x17), lunghezza: 0,166 m, larghezza: 114 mm, altezza: 11,5 mm

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

TMP-UCT-MAG27 CARICATORE