›

TMP-UCT-MAG21 CARICATORE

Cod. Rexel CX0803365
Cod. Produttore 0803365
Cod. EAN 4055626042053

Informazioni principali

  • Serie: THERMOMARK
  • Lunghezza: 0,166 m
  • Larghezza: 114 mm
  • Altezza: 11,5 mm
  • Compatibile con: UCT-EM (20x8)
  • Tipo: Caricatore
  • Modelli supportati: THERMOMARK PRIME, CARD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EM (20x8), lunghezza: 0,166 m, larghezza: 114 mm, altezza: 11,5 mm

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

TMP-UCT-MAG21 CARICATORE