›

TMP-UCT-MAG14 CARICATORE

Cod. Rexel CX0803356
Cod. Produttore 0803356
Cod. EAN 4055626041988

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Dimensioni: 166x114x11,5 mm
  • Compatibilità: THERMOMARK PRIME/CARD
  • Alloggiamento: UCT-EM 17x8 e 21x8
  • Serie: TMP-UCT-MAG14
  • Tipo: Caricatore
  • Protezione: Non specificata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EM (17x8), UCT-EM (21x8), lunghezza: 0,166 m, larghezza: 114 mm, altezza: 11,5 mm

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

TMP-UCT-MAG14 CARICATORE