›

TMP BAG ACCESSORI STAMPANTE

Cod. Rexel CX0803674
Cod. Produttore 0803674
Cod. EAN 4055626247755

Informazioni principali

  • Descrizione: TMP BAG ACCESSORI STAMPANTE
  • Uso: Trasporto accessori
  • Compatibilità: THERMOMARK PRIME
  • Include: Accessori e materiali
  • Equipaggiamento: Non equipaggiata
  • Serie: THERMOMARK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Borsa per il trasporto per THERMOMARK PRIME, compresi accessori, materiali di siglatura e di consumo, non equipaggiata

Caratteristiche tecniche

larghezza

180 mm

altezza

460 mm

profondità

180 mm

materiale

Plastica

con bandoliera

TMP BAG ACCESSORI STAMPANTE