›

TML (EX7)R SR CUS

Cod. Rexel CX0830903
Cod. Produttore 0830903
Cod. EAN 4046356910347

Informazioni principali

  • Serie: UM1-TM
  • Dimensioni: 6x10 mm
  • Colore: bianco
  • Numero cartellini: 20
  • Siglabile con: BLUEMARK, THERMOMARK
  • Tipo montaggio: bloccaggio
  • Altezza campo testo: 10 mm
  • Larghezza campo testo: 6 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 6 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

6 mm

TML (EX7)R SR CUS