Prodotti /

Cod. Rexel
CX1019987
Cod. Produttore
1019987
Cod. EAN
4055626508740

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico 1 polo, ideale per protezione da sovraccarichi e cortocircuiti fino a 7,5 kA.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione su guida NS 35
  • Montaggio rapido e sicuro
  • Compatibilità con sistemi standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro sovraccarichi
  • Risparmio energetico grazie a interventi precisi
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore, 1-poli, utilizzo: Supplementary Protection (UL 1077), per la protezione dal sovraccarico con corrente di cortocircuito fino a 7,5 kA, curva caratteristica di intervento: C, tipo di montaggio: NS 35/..., corrente nominale: 30 A

corrente nominale

30 A

tipo di montaggio

Altro

larghezza

17,6 mm

altezza

84,3 mm

profondità

75,9 mm

Tensione d'esercizio

277 V

Tipologia costruttiva

Modulo completo

numero di poli

1

esecuzione del contatto

Altro

Tipo di fusibile

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C