›

TM-PTRV 4,QR 4-1 SEGNAMORSETTO

Cod. Rexel CX0803465
Cod. Produttore 0803465
Cod. EAN 4055626074184

Informazioni principali

  • Tipo montaggio: bloccaggio
  • Spessore morsetti: 4 mm
  • Cartellini singoli: 8
  • Altezza campo testo: 9,2 mm
  • Larghezza campo testo: 2,4 mm
  • Colore: bianco
  • Serie: TM-PTRV 4,QR 4-1
  • Tipo prodotto: Segnamorsetto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Striscia, bianco, siglato, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 4 mm, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 9,2 mm, larghezza del campo di testo: 2,4 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

dimensione modulare

4 mm

TM-PTRV 4,QR 4-1 SEGNAMORSETTO