› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

TLS/PT PIASTRINA TERMINALE

Cod. Rexel CBTL101
Cod. Produttore TL101
Cod. EAN 8017963153416

Informazioni principali

  • Descrizione: TLS/PT Piastrina
  • Colore: Beige
  • Compatibilità: per TDE.2, TLS.2
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: CBTL101

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TLS/PT Piastrina terminale, colore beige, per TDE.2, TLS.2

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

TLS/PT PIASTRINA TERMINALE