› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

TLS.2 MORSETTO PER SENSORI

Cod. Rexel CBTL100
Cod. Produttore TL100
Cod. EAN 8017963042321

Informazioni principali

  • Serie: TLS.2
  • Tipo: Morsetto a vite
  • Sezione cavo: 2.5 mm²
  • Piani di collegamento: 3
  • Uso: Collegamento sensori
  • Colore: Beige
  • Quantità consigliata: 200

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TLS.2 Morsetto a vite 2.5mm2, 3-piani, per collegamento sensori, colore beige

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

250 V

lunghezza

62,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

LED commutante per

No

numero di piani

3

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

collegabile trasversalmente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²

TLS.2 MORSETTO PER SENSORI