›

TLINE WALL BRACKET

Cod. Rexel SN69784
Cod. Produttore 69784
Cod. EAN 8010152697845

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Staffa a parete
  • Dimensioni: 87,5x136x30 mm
  • Peso: 0,23 kg
  • Serie: TLINE
  • Fissaggio: Parete
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Utilizzo: Supporto segnaletica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa a parete in acciaio inox

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

TLINE WALL BRACKET