›

TLINE 3 LT XLF S DIRECT RAG

Cod. Rexel SN69788
Cod. Produttore 69788
Cod. EAN 8010152697883

Informazioni principali

  • Serie: TLINE XLF S
  • Tensione operativa: 12/24V ACDC, 120/240V AC
  • Grado protezione: IP66, UL TYPE 3R
  • Temperatura funzionamento: -25° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Materiale corpo: Policarbonato autoestinguente
  • Pressacavo: M20
  • Lente: allCOLOR versione Directional

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Semafori industriali progettati per la segnalazione in diverse situazioni nell'ambito dell'ingegneria edile, meccanica e del controllo degli accessi. I semafori TLINE 3 XLF S DIRECTIONAL e TLINE 2 XLF S DIRECTIONAL sono dotati di tecnologia LED che produce diversi effetti luminosi tramite contatti elettrici indipendenti. Dispongono di lente del dispositivo allCOLOR in versione Directional.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

tipo di corrente

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED

numero di campi luminosi

3

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

3R

TLINE 3 LT XLF S DIRECT RAG