Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN69787
Cod. Produttore
69787
Cod. EAN
8010152697876

Informazioni di prodotto

TLINE 2 HT XLF S DIRECT RG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Semafori industriali progettati per la segnalazione in diverse situazioni nell'ambito dell'ingegneria edile, meccanica e del controllo degli accessi. I semafori TLINE 3 XLF S DIRECTIONAL e TLINE 2 XLF S DIRECTIONAL sono dotati di tecnologia LED che produce diversi effetti luminosi tramite contatti elettrici indipendenti. Dispongono di lente del dispositivo allCOLOR in versione Directional.

tensione nominale

240 V

tipo di corrente

AC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED

numero di campi luminosi

2

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

3R