› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

TLD/PT/GR PIASTRINA TERMINALE

Cod. Rexel CBTL201GR
Cod. Produttore TL201GR
Cod. EAN 8017963044837

Informazioni principali

  • Colore: grigio
  • Tipo: piastrina terminale
  • Compatibilità: TDE.2, TLD.2, TLS.2, TLE.2
  • Serie: TLD/PT/GR
  • Quantità consigliata: 25

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TLD/PT/GR Piastrina terminale, colore grigio, per TDE.2, TLD.2, TLS.2, TLE.2

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

TLD/PT/GR PIASTRINA TERMINALE