› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

TLD.2 MORSETTO PASSANTE 3 P.

Cod. Rexel CBTL200
Cod. Produttore TL200
Cod. EAN 8017963042444

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto passante
  • Sezione cavo: 2.5 mm²
  • Piani: 3
  • Colore: Beige
  • Serie: TLD.2
  • Fissaggio: A vite
  • Quantità consigliata: 125

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TLD.2 Morsetto a vite 2.5mm2, 3-piani, colore beige

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

250 V

lunghezza

85 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

LED commutante per

No

numero di piani

3

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

collegabile trasversalmente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²

TLD.2 MORSETTO PASSANTE 3 P.