Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46235.030D
Cod. Produttore
46235.030D
Cod. EAN
8007352679160

Informazioni di prodotto

Tlc Speed Dome IP 4Mpx 30x 100m IR A.V.
Telecamera Speed Dome IP 4Mpx (2560 × 1440 30fps), obiettivo 4.7 - 141 mm, filtro IR meccanico, zoom ottico 30x, illuminatori IR con portata fino a 100m, slot SD CARD 256GB, funzioni di analisi video WDR e 3DNR, RTSP, gestione allarmi 1IN/1OUT, alimentazione PoE+ (IEEE 802.3at) o 24 Vdc max 30 W, completa di staffa da parete e alimentatore, grado di protezione IP66. Dimensioni senza staffa ø 209x328 mm. Peso 3700 g

tipo di montaggio

parete

luogo d’impiego

universale

colore

bianco

Produttore

TLC SPEED DOME IP 4MPX 30X 100M IR