Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX4621.2812B
Cod. Produttore
4621.2812B
Cod. EAN
8013406311153

Informazioni di prodotto

Tlc Bullet IR IP 2Mpx 2,8-12mm H.265
Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,9in, risoluzione 2 Mpx (1920x1080), obiettivo varifocale 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265 Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 30-50 m, funzioni WDR, ROI, 3DDNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: 81x81x218 mm. Peso 680 g

diametro

87 mm

altezza

109 mm

larghezza

109 mm

profondità

219 mm

con lampada IR

tensione di alimentazione

12.00 V

tipo di montaggio

parete/soffitto

luogo d’impiego

universale

trasmissione

TCP/IP

sistema d’immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

colore

colore

Bianco

esecuzione dell’interfaccia

WLAN

tipo di tensione

DC