Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX4621.028FS
Cod. Produttore
4621.028FS
Cod. EAN
8007352664098

Informazioni di prodotto

Tlc Bullet IP 8Mpx ob 2,8 mm H.265
Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,7in, risoluzione 8 Mpx (3840x2160), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, H.265 e H.264 Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 20-30 m, funzioni WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: 75x75x168 mm. Peso 435 g

numero di punti immagine (megapixel)

8

capacità memoria

128 GB

numero di uscite digitali

1

diametro

87 mm

altezza

87 mm

larghezza

87 mm

profondità

219 mm

con segnalatore di movimento video

con lampada IR

esecuzione

EV014702

tipo di montaggio

parete/soffitto

luogo d’impiego

universale

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

sistema d’immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

colore

colore

bianco

esecuzione dell’interfaccia

WLAN

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di tensione

DC

Produttore

TLC BULLET IP 8MPX OB 2,8 MM H.265