Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX4621.036E
Cod. Produttore
4621.036E
Cod. EAN
8013406311146

Informazioni di prodotto

Tlc Bullet IP 5Mpx FF 3,6mm
Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,7in, risoluzione 5 Mpx (2592x1944), obiettivo fuoco fisso 3,6 mm, filtro IR meccanico, H.265 Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 20-30 m, funzioni WDR, ROI, 3DDNR, HLC, BLC, Defog, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: 75x75x168 mm. Peso 405 g

colore

Bianco

trasmissione

TCP/IP

Produttore

TLC BULLET IP 5MPX FF 3,6MM