Prodotti /

Cod. Rexel
CP7205707
Cod. Produttore
7205707
Cod. EAN
4012196810246

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TK 162 Morsetto ceramico
  • Materiale: Ceramica resistente
  • Collegamenti: 4 possibilità
  • Serie: FireBox T-series
  • Norma: DIN EN 60998-2-1:2004
  • Uso: Completa FireBox T
  • Resistenza: Alta temperatura
  • Tipo: Morsetto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto in ceramica resistente alle alte temperature con 4 possibilità di collegamento per il completamento della FireBox serie T. Testato a norma DIN EN 60998-2-1:2004.

tipo di montaggio

Altro

colore

Beige

larghezza

29,5 mm

altezza

30,5 mm

profondità

27 mm

tensione nominale

400 V

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

4

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Ceramica

corrente nominale In

76 A

Temperatura d'esercizio

0 ... 250 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 16 mm²

Serie

FireBox T series